スーパーニッパー クランプ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19070275 品番7871-125SB
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。

全長(mm)125 トラスコ品番446-9186 幅(mm)(ジョイント部)13.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)57 口先長(mm)9.0 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.2
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19070275
2020-09-23
用途:
電子機器組立
製造業

良い点
・片刃のため切断面がほぼ垂直となる。
・クランプ付きのため切れ端が飛ばない。
・切れ味が良い。
悪い点
・特に無し

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする