ダブルジョイント付き高性能強力ニッパー。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップ。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2〜3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。快適に切断できるので、連続の切断作業または特にハードな切断作業に使用すると効果的です。鍛造により大変頑丈です。継続的に切断作業ができるオープンスプリング付き。オープンスプリングは親指だけで操作できます。斜めの刃。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。