ピアノ線用ニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19070844 品番7491-250SB
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

全長(mm)250 トラスコ品番786-4604 質量(g)395 切断能力(Φmm) ピアノ線3.5 切断能力(Φmm) 軟線5.0 切断能力(Φmm) 硬線3.8 切断能力(Φmm)中硬線5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする