ボールエンドカッティングニッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19071194 品番6102-200
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。

全長(mm)200 用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。 質量(g)435 切断能力(Φmm) ピアノ線3.0 切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0 切断能力(Φmm) 硬線3.5 切断能力(Φmm)中硬線4.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19071203
2024-03-23
用途:
ステンレスのワイヤーカットに
製造業

ステンレスワイヤーが結構硬くて普通の杭切ではあっという間に刃がボロボに欠けてしまうので、思い切ってこちらを選んでみたら大正解でした。
よく切れますし刃も頑丈です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする