9415-215 リボンケーブルカッター 56MM KNIPEX(クニペックス) 19071702 9415-215 リボンケーブルカッター 56MM KNIPEX(クニペックス) 19071702

リボンケーブルカッター 56MM

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19071702 品番9415-215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

切断面をつぶすことなく、幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを直角に切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。

全長(mm)215 トラスコ品番446-9534 質量(g)346 切断能力(mm)(幅)56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19071702
2018-08-03
用途:
製造用

製造をするにあたり、役に立っております。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする