ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19071982 品番9753-04SB
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。

全長(mm)180 圧着範囲(mm2)0.08-10+16 用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。 適合4角クリンプ 質量(g)405 使用範囲(AWG)28-7
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19071982
2022-10-23
用途:
端子圧着
電気・ガス・熱供給・水道業

迅速な対応だった為、急な施工現場に対応できました。
なめらかな圧着で使い勝手が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする