ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19071998 品番9753-08SB
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。四角形状にて圧着します。

全長(mm)190 圧着範囲(mm2)0.08-10.0 用途エンドスリーブ用 質量(g)477 使用範囲(AWG)28-7
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする