7421-180 強力型斜ニッパー(ベントタイプ) KNIPEX(クニペックス) 19073163

強力型斜ニッパー(ベントタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)180 注文コード19073163 品番7421-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は全長・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。容易に平面上での作業ができるように、ヘッド部には12°のアングルを設けています。これにより約70mmのクリアランスが確保できます。

全長(mm)180 質量(g)235 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 硬線2.7 アズワン品番65-1961-19 切断能力(Φmm)中硬線3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする