強力型斜ニッパー(ベントタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)250 注文コード19073188 品番7421-250
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は全長・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。容易に平面上での作業ができるように、ヘッド部には12°のアングルを設けています。これにより約70mmのクリアランスが確保できます。

全長(mm)250 質量(g)390 切断能力(Φmm) ピアノ線3.0 切断能力(Φmm) 硬線3.5 切断能力(Φmm)中硬線4.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする