強力型斜ニッパー(硬線用)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19073215 品番 7402-140SB
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
全長(mm)140 ハンドルコンフォート トラスコ品番766-6349 質量(g)157 仕上(ヘッド)磨き ヘッド形状ストレート 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm)中硬線3.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32605754
2022-02-28
用途:
作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

作業時に紛失してしまったので、今回初めてクニペックスの商品を購入しました。とても良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
32605754
2021-07-07
用途:
メンテナンス

この切れ味に驚きました。固いピアノ線もバッチリ切れます。軽い力で綺麗な断面購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
32605754
2017-11-28
用途:
配線作業などに

いつも使用しているニッパーの予備として購入。
クニペックス製なので丈夫で長持ちです。

1人が参考にしています
対象商品:
32605754
2017-09-28
用途:
整備作業

切れ味抜群で作業効率がすばらしく、大変便利で役立っています。

対象商品:
32605754
2015-12-21
用途:
バイク整備に使用。
株式会社 入山 様

ニッパーと言えばKNIPEXと言うほどの信頼できる製品。
なんでも切れちゃう丈夫な歯が自慢です。

1人が参考にしています
対象商品:
32605745
2015-07-10
用途:
断線
とみた軽運送しあわせ便利社 様

やはり切れ味が良い点ではこれでいいと思います。
もう一つ上のものを買おうと思いましたが、これで十分でした。
ちょっと料金を惜しんでしまいましたがこの商品は、料金的にはよく切れると思います。

対象商品:
32605754
2017-08-24
用途:
電気工事
建設業・工事業

昔から、つかっているが
切れ味は、気にいっています。

対象商品:
32605763
2014-07-13
用途:
ステンレスバンド等の切断

よく切れる。グリップが長いのも幸いしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする