全長(mm)160
仕様プライヤー:クロムメッキ
質量(g)206
使用範囲(ストリッピング)1.5+2.5mm2、(切断/軟線)Φ2.5mm、(切断/中硬線)Φ1.5mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×21×56
ハンドルコンフォートグリップ
刃先形状小さな傘状(斜め刃)
仕上ヘッド:クロムメッキ
AWGストリッピング能力:16/14
切断能力(Φmm) 軟線2.5
硬度HRC(刃部)約60
使用範囲(AWG)15+13
切断能力(Φmm)中硬線1.5
能力(mm2)ストリッピング:1.5/2.5