穴付ニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19073513 品番1425-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長い切刃を備えています。パワージョイントを採用しており、高い切断性能を発揮します。1.5から2.5mm2の導体用精密ストリップホールが付いています。最大5×2.5mm2のNYMケーブルを快適に切断できます。長い先端部により、狭いスペースでも細かい切断作業が可能です。高周波焼き入れを施した精密な切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。

全長(mm)160 質量(g)206 使用範囲(ストリッピング)1.5+2.5mm2、(切断/軟線)Φ2.5mm、(切断/中硬線)Φ1.5mm 使用範囲(AWG)15+13
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする