光ファイバー用ニッパー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19073924 品番7251-160
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

光ファイバー切断専用ニッパー。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。刃は入念な焼入れ処理が施されています。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。

長さ(mm)160 用途グラスファイバーケーブル用 トラスコ品番833-8912 質量(g)166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19073924
2017-12-20
用途:
プラスチック・ファイバーの切断
システムパーク池田駅前 様

真直ぐに切れるが、寸前に非常に小さなキズが残る。ドイツ製だとは知らなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする