4613-A2 軸用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス) 19074317 4613-A2 軸用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス) 19074317 4613-A2 軸用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス) 19074317

軸用スナップリングプライヤー 直

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 適合シャフト径(Φmm)19-60 注文コード19074317 品番4613-A2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は適合シャフト径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)180 適合シャフト径(Φmm)19-60 軸穴種別軸用 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼 質量(g)133 先端チップ径(mm)1.8 材質/仕上クロムメッキ トラスコ品番446-8201
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
弁類の分解整備
電気・ガス・熱供給・水道業

細かい作業に向いていて先端のピン部も丈夫で長持ちしそうです

対象商品:
19074378
2023-05-31
用途:
歩行型草刈り機の刈取り刃駆動ベルトテンションプーリーリング外し時に使用
農・林・水産業

インターネットで調べて、丈夫で使いやすいとの評価があり、軸用を購入した。使いやすく、爪が丈夫で、今後大事に使用するつもりです。

対象商品:
19074353
2022-01-12
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

持っていたスナップリングプライヤーでは外せない大きさの50mmサークリップがあったので急遽購入。この商品で無事外せた。先端が折れたらおしまいなのでドキドキしながら慎重に作業した。

1人が参考にしています
対象商品:
19074344
2021-09-18
用途:
機械修理
製造業

高いですが、良い商品です。クニペックスは違います。

対象商品:
19074344
2017-09-02
用途:
トラクターシャフトベアリングの取り換え

さすがはクニペックス。スナップリングの取り付け外しがスムーズに行えました。今まで使っていたものは穴からプライヤーの先端が外れて使いずらかったですが、安心して使用できます。

対象商品:
19074335
2017-06-02
用途:
バイクのメンテ
製造業

さすがクニペックス!使いやすいく1回で確実に外せました。

対象商品:
19074378
2023-12-28
用途:
ジムニーフロントハブベアリング交換時
太平洋運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

元々持っていた某工具店の穴・軸併用レバー切り替え式プライヤーを使ったのだが、全然使えず(自分の腕が悪いため)こちらを購入。
あんなに苦戦して、マイナスドライバーも併用して何とかスナップリング外していたものが、
この商品を使ったら、いとも簡単に外れ自分の作業スキルが上がったのかと錯覚してしまうほの商品でした。

対象商品:
19074292
2019-04-15
用途:
スナップリング外す時に使用

スナップリング外す時に使用。いきなり先っちょのツメが折れた。二度と買わん!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする