小型エンドカッティングニッパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19074563 品番6903-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,350
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

軟線・硬線さらに細いピアノ線を切断することができます。
ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。

全長(mm)130 用途メカニック用。 質量(g)111 寸法A(mm)16 寸法D(mm)20 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)10 切断能力(Φmm) ピアノ線0.8 切断能力(Φmm) 軟線0.4-2.0 切断能力(Φmm) 硬線1.0 切断能力(Φmm)中硬線1.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19074554
2020-07-23
用途:
割りピンを抜く
サービス業

切れ味が良すぎて、割りピンが切れてしまいます、うれしい悲鳴です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする