絶縁T型レンチ 1000V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)(ソケット部)15 注文コード19075026 品番9804-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など6種類から選べます 他の種類を見る

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。

規格DIN EN/IEC 60900基準 全長(mm)200 ハンドル長さ(mm)90 トラスコ品番835-6506 質量(g)344 外径(Φmm)(ソケット部)15 サイズ(mm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19075026 9804-08 19075586 9803-08 絶縁ナットドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス) 絶縁ナットドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス) 1本 3,798 税込4,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする