KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ソケット/ソケットレンチ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁ソケット/ソケットレンチ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁T形ハンドル
絶縁T型レンチ 1000V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
(ソケット部)19.5
注文コード
19075035
品番
9804-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格
DIN EN/IEC 60900基準
全長(mm)
200
ハンドル長さ(mm)
155
トラスコ品番
835-6507
質量(g)
350
外径(Φmm)
(ソケット部)19.5
サイズ(mm)
10