絶縁アリゲーター 1000V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19075157 品番8807-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

厚いディップコーティングが施された1000V絶縁のハンドル。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼

トラスコ品番835-6487 質量(g)420 段数(調節)9 パイプ径(Φmm)50 ナット46mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする