絶縁ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)27 切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)150 注文コード19075245 品番9527-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,050
この商品は全長・切断能力・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。スクリュージョイントは調節可能です。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。

適合規格EN60900適合品 長さ(mm)600 質量(g)2300 切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)27 使用範囲(AWG)5/0 切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)150
注意
※スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする