絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19075263 品番 9536-250
参考基準価格(税別)¥60,550 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。材質は特殊工具鋼。

全長(mm)250 質量(g)560 切断能力(MCM)500 切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)6-32 切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)240
注意
※スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする