絶縁ラチェットケーブルカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19075936 品番9536-320
参考基準価格(税別)¥99,150 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

銅・アルミの単線・複合線を直径60mmまで切断。片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用。『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適。3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です

用途鉄道・造船・風車向け 質量(g)652 切断能力(MCM)500 切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)60 切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする