7006-160SB 絶縁斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス) 19076094

絶縁斜ニッパー 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁長さ(mm)160トラスコ品番471-5888注文コード19076094品番7006-160SB
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼

長さ(mm)160トラスコ品番471-5888質量(g)216切断能力(Φmm) 軟線4.0切断能力(Φmm) 硬線2.0切断能力(Φmm)中硬線2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする