絶縁斜ニッパー 1000V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19076112 品番 7007-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

厚いディップコーティングが施された1,000V絶縁ののハンドル。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼

長さ(mm)160 トラスコ品番835-6482 質量(g)227 切断能力(Φmm) 軟線4.0 切断能力(Φmm) 硬線2.0 切断能力(Φmm)中硬線2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする