エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19077327 品番7701-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

全長(mm)130 幅(mm)(ジョイント部)15 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5 質量(g)108 口先長(mm)18 切断能力(Φmm) 軟線0.3-2.0 切断能力(Φmm) 硬線0.8 切断能力(Φmm)中硬線1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする