7922-120 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 19077433

 

7922-120 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 19077433 7922-120 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 19077433

エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)120 注文コード19077433 品番7922-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は全長・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

極極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。
入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。
ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。
ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。

全長(mm)120 質量(g)56 切断能力(Φmm) 軟線0.1-1.3 切断能力(Φmm)中硬線0.8 幅(mm)(ジョイント部)9.0 厚さ(mm)(ジョイント部)6.5 口先長(mm)6.5
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする