エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19077458 品番 7932-125
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

極極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。
入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。
ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。
ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。

全長(mm)125 質量(g)58 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.5 切断能力(Φmm)中硬線1.1 幅(mm)(ジョイント部)11 厚さ(mm)(ジョイント部)6.5 口先長(mm)11 切断能力(Φmm) 硬線0.6
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする