表面保護テープ(緑)低粘着

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19078815 品番 GE705
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)100 主な用途表面保護用 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ低粘着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19078824
2020-05-30
用途:
自動車整備内装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

内装のトリム(シボあり)には粘着力が無さ過ぎて、すぐにはがれてしまう。
粘着力がほとんど必要ない箇所には使えるのでは・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする