※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネロン化学
カネロン化学の 表面保護材
表面保護テープ(緑)低粘着
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19078842
品番
GE705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
色
緑
テープ幅(mm)
500
テープ長さ(m)
100
主な用途
表面保護用
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
低粘着