#234W ハーネステープ Denka(デンカ) 19078903

ハーネステープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード19078903 品番#234W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
優れた基材と粘着力によりエンジンルーム内の激しい環境などにも適応しています。
締まり具合が良く、被着体にしっかりと密着します。

用途
自動車等のワイヤーハーネスの結束用
家電・通信機器・自動販売機等のワイヤーハーネスの結束用
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19078903
2019-04-29
用途:
ジャバラホースの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ジャバラのホースがほつれてきたところに、このテープを外から巻いて補修しました。幅が広いので使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする