- ホーキ チリトリ セット モノタロウ 19079235 - ホーキ チリトリ セット モノタロウ 19079235 - ホーキ チリトリ セット モノタロウ 19079235

ホーキ チリトリ セット

(83件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19079235 品番-
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホーキとチリトリのセット品です

全長(mm)205 寸法(mm)(チリトリ)225×174 材質(柄・チリトリ)PP、(毛先)PET 毛丈(mm)75 商品タイプホウキ+チリトリ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19079235
2026-03-02
用途:
教室内の机の上の掃除
ADG英数ゼミ 様 (教育・研究機関)

消しゴムのカスなど、机の上をさっと簡単に掃除するのに、とても使いやすくて便利です。

2026-02-24
用途:
デスク周りの掃除に
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ちょっとした、埃やボミを取るのに、掃除機出す手間が省ける。これで、ちょちょいと履いて、ゴミを取る。なんと簡単なことだろうか。

対象商品:
19079235
2026-02-09
用途:
簡単な掃除
建設業・工事業

掃除機を出すまでも無いけど雑巾では取り切れない時にとても便利です

2025-09-25
用途:
窓のレール溝の掃除用に

窓のレール溝の掃除は、掃除機だけではきれいになりません。
このホーキでサラサラと土ぼこりなどを浮かせて、
付属のチリトリにとったり、掃除機で吸ったりすると
きれいになりました。

2025-12-22
用途:
机の上のゴミをあつめています
飲食業

机の上のゴミを集めるのにつかっています。はきやすく、確実にゴミを集められます。

2025-12-12
用途:
細かい紙屑の掃除
建設業・工事業

小ささもちょうどよく、散らばった紙屑を掃除するのに使えます。

対象商品:
19079235
2025-11-01
用途:
ベランダの掃除
製造業

作りがしっかりしていてとても使いやすい
色も落ち着いていて飽きがこないです

2025-07-25
用途:
事務所のそうじ

小さいホーキのため、狭い場所のそうじに使いやすいです。チリトリとセットのため保管もしやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする