椿本興業
椿本興業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
椿本興業の 洗浄周辺用品
椿本興業の 実験研究用ブラシ
ミニパイプクリーナーロング レッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19079351
品番
HBS-MPL-8.0-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
幅(mm)
ブラシ部:40
全長(mm)
380
質量(g)
213
外径(Φmm)
ブラシ部:8