※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの ドリル
SANDVIKの 超硬ドリル
SANDVIKの 超硬ストレートシャンク
CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
690-8731
注文コード
19081521
品番
462.1-0020-001A0-XM
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
281
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
690-8731
被削材
PMKNSO
給油方式
外部給油式
切削径(Φmm)
0.2
寸法PL(mm)
先端と肩部寸法差:0.0466
フルート長(mm)
1.5
使用可能長さ(mm)
1.2
機能長さ(mm)
37.95
接続径(Φmm)
3