SP-9944 SPシリーズ(レリーフ・パターン) サンゲツ 19090505

SPシリーズ(レリーフ・パターン)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード19090505 品番SP-9944
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は416種類から選べます 他の種類を見る
種別準不燃 材質塩化ビニル タイプレリーフ・パターン 長さ(m)8 規格SV規格(壁紙安全規格)、JIS規格(JIS A 6921) シリーズSPシリーズ 幅(cm)92.5 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
注意
※糊はついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19091695
2017-07-19
用途:
自宅の壁紙の張替え

結構きれいに貼れました。品質にも問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする