※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの ドリル
SANDVIKの 超硬ドリル
SANDVIKの 超硬ストレートシャンク
CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BU
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
690-5616
注文コード
19093780
品番
462.1-0003-000A0-XM
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
690-5616
全長(mm)
38
給油方式
外部給油式
切削径(Φmm)
0.03
フルート長(mm)
0.25
使用可能長さ(mm)
0.205
機能長さ(mm)
37.99
接続径(Φmm)
3