AZ-56380 ミドルカット防水セーフティシューズ AZ-56380 TULTEX(タルテックス) 19096254 AZ-56380 ミドルカット防水セーフティシューズ AZ-56380 TULTEX(タルテックス) 19096254 AZ-56380 ミドルカット防水セーフティシューズ AZ-56380 TULTEX(タルテックス) 19096254 AZ-56380 ミドルカット防水セーフティシューズ AZ-56380 TULTEX(タルテックス) 19096254

ミドルカット防水セーフティシューズ AZ-56380

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 サックス 注文コード19096254 品番AZ-56380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品はサイズ・色など48種類から選べます 他の種類を見る

防水性(耐水圧)・透湿性に優れています。
滑りにくい。
3M 反射材使用
踵ホールドプロテクター
鋼製先芯入り(JIS S種相当)

サイズ(cm)28 甲被タイプ紐タイプ サックス 靴タイプスニーカー 形状ミドルカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(先芯) 機能防水・透湿性、耐滑性 トラスコ品番819-3095 種類セーフティーシューズ 規格JIS S種相当 長さ(cm)18 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)435±10(26cm) 足幅3E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
ハイキングや登山に使う
サービス業

とても履きやすく、クッション性も抜群で足の疲れも少なかった

2025-04-29
用途:
市場作業
翔栄商事株式会社 様 (運輸・通信業)

防水も履き心地も良いと思うし 爪先も痛くならない、かなりのリピーターです、カッコ良いしオススメです!

2025-01-21
用途:
現場作業
サービス業

しっかりした作りでデザインも良いのですが、内側のかかと部分や親指と小指の外側部分の決まったところが必ず穴が開いてくる。

対象商品:
19096358
2022-11-30
用途:
自動車整備、洗車

普段のサイズ26.5pでピッタリでした。
ミドルカットながらかかと部分がえぐれた形の為脱ぎ履きしやすく、かつくるぶしもガードされ、ゴツい割に重過ぎずとても良いです。
数回手洗い洗車しましたが、防水機能は申し分ないです。
後は長持ちするすれば有り難いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19096604
2022-10-16
用途:
土木作業時
此原土木 様 (建設業・工事業)

何の違和感も無く良いと思います。防水、透湿についてはまだ分かりません。

1人が参考にしています
対象商品:
19096333
2020-03-25
用途:
建設工事の現場管理時
製造業

のびる靴ひもを100均で買い、すぐに交換しました。かかと部分がへこんでいるので脱ぎ履きしやすいです。靴底はすべりにくい構造になっていて安心です。2センチの中敷を入れていますが問題なく使用できています。はき心地は安定感があって良好です。耐久性はまだ分かりませんが1年半から2年は履く予定です。

4人が参考にしています
対象商品:
19096604
2019-12-18
用途:
日常 雨の日・雪の日用
サービス業

履き心地はいいです。しっかりしてるし、ミドルカットでアキレス腱のあたる位置のところが計算されていて足首が疲れなく 歩きやすいです。

対象商品:
19096306
2020-02-01
用途:
作業時
運輸・通信業

2回目の購入です。前回は、長さはぴったりだったのですが、幅が少し窮屈だったので、0.5cm大きいサイズにしたら、足が楽です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする