2P15A 125V 平型プラグ 大阪魂 19097042

平型プラグ

(60件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード19097042 品番2P15A 125V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 適合規格PSE 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード) 適合電線サイズ2.0mm2 、0.26mm×37芯 プラグ形状2P 15A 125V
注意
※1500W以下でご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11085557
2020-01-09
用途:
電気器具の修理。

最近の製品は本体の組付けはねじをプラスチックボディにねじ込むタイプが主流だが、昔のように貫通ねじとナットで本体を組み付けるタイプのほうが丈夫だ。値段が上がっても貫通ねじとナットで本体を組み付けるタイプも欲しい。

対象商品:
35092075
2017-05-02
用途:
電気配線
select shop ZERO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

配線抑えが、コの時型なら付けやすく最高です。
対策お願いします。

対象商品:
35092075
2016-12-27
用途:
プラグの修理

大手のものと遜色ない常時在庫にしておくと咄嗟のときに役に立つ

対象商品:
11085557
2016-09-30
用途:
配線コードや、投光器の差し込み
茶屋よりみち 様 (サービス業)

しっかりした作りで、重宝しています。簡単に施工できます。

対象商品:
11085557
2016-05-04
用途:
工業用ミシンLEDライトに取付て販売
岩佐ミシンサポート 様

卸売りが多いので、他社製品と同じく使えて安いので、満足です。

対象商品:
11085557
2017-03-03
用途:
掃除機の修理
建設業・工事業

メーカー品よりも三割位安く品質的には変わらないと思います。

対象商品:
11085557
2016-12-14
用途:
電気配線に。
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通に無難に使えます。問題ないので再度購入します。

対象商品:
35092075
2016-10-25
用途:
取り換え

色のバリエーションもあるし性能は大手メーカーと変わらないでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする