2P15A 125V 平型コネクターボディ 大阪魂 19097085

平型コネクターボディ

(45件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード19097085 品番2P15A 125V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード) 適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯 適合規格PSE 差込口形状2P 15A 125V
注意
※1500W以下でご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11085575
2017-06-25
用途:
延長コードなど
その他業種

2.0sqのVCTFはそのままでは外側の皮ごと嵌らずカッターで外側の皮を
微妙に削って嵌めました。商品レビューにあるシールが剥がれにくいという事ですがテレビの情報によるとドライヤーなどで暖めながら剥がすと綺麗に剥がれるとやってました。

対象商品:
11085575
2017-06-01
用途:
100V延長コードのボディー
マキ ハムプラザ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大阪魂のボディーは初めて使ってみた、使用して1週間週間程度だがまったく問題なく使用できる。数年使うとどうなるか?

対象商品:
35092102
2017-07-14
用途:
延長コード制作

シールの件は剥がれやすくなっており、文句なし。樹脂の耐久性は不明。

対象商品:
19097085
2017-04-16
用途:
弱電設備設置調整工事
ワイズ エフ 様

商品的には満足ですが、商品に張り付けてある管理ラベルには困りました。
剥がすと糊が残るし手に負えません。ぜひ、改善をお願いいたします。

対象商品:
35092102
2017-03-18
用途:
電気工事
GAIN TIME 様

内部の配線カバーがしっかりしていて、万が一緩んでもショートしない設計がいい。

対象商品:
19097094
2017-04-07
用途:
延長コードに使用します

屋外で使用しましたが意外と丈夫でしたパナソニック製を買おうと思っていましたが値段が安いので買いました。

対象商品:
19097085
2017-04-15
用途:
曝気ポンプの配電用

纏めて使う予定なので少しでも安い物を探していた。
モノタロウさんのオリジナルブランド品は注意して良く目を通す必要あり

対象商品:
35092102
2016-11-20
用途:
延長コード用
その他業種

壊れた家電のコードを使って延長コードを作ることがあるのでいままではHCから買っていましたがMonotaROさんの方が安くてコードの繋ぎ方も簡単です。リピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする