防水ゴムプラグ2P

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード19097112 品番2P15A 125V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 適合規格PSE 適合電線VCT(ビニキャブコード)CT(ゴムキャブコード) 適合電線(mm2)2.0×2芯
注意
※1500W以下でご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11085611
2017-10-12
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

電動工具の交換用に購入しました。
普通に使える良い商品だと思います。

対象商品:
11085611
2016-06-08
用途:
機械のメンテナンス
PROJECT★NOBLE 様

コスト低減で助かります。特に問題なし

対象商品:
11085611
2015-04-12
用途:
屋外の配線用

ガレージに電源を着けるのに防水が良い。

対象商品:
11085611
2013-07-31
用途:
延長コード等の補修
建設業・工事業

台座絶縁体が樹脂製の為、しっかりして良い。
しかし、図体が大きいのが難点。
まだ使っていないのではっきりとは言えないがゴムの臭いからするとひび割れが早いような気もする。
でも品物としては良いと思う。

対象商品:
11085611
2012-07-23
用途:
コンセントの交換

市販の物と変わらないので良い

対象商品:
11085611
2013-06-10
用途:
延長コードに使用します。

金具の台がプラスチックで安定している。

コードを止めるねじも2つあり、しっかり固定出来る。

対象商品:
11085611
2012-04-02
用途:
電気関連修理
株式会社ワイテック 様

安価、品質も申し分ない

対象商品:
11085611
2016-10-22
用途:
延長コード作成のため
電気・ガス・熱供給・水道業

他の方のレビューにもあったように、コンセントからプラグが抜けます。少々大丈夫だろうと思って買いましたが、ユルユルです。使い物にならないです。結局違うものに買い替えました。レビューを見られた方、他製品にした方がいいです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする