POCOリフィル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19097523 品番K095DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥253
販売価格(税別)
230

【 使いやすさを考えた3層構造 】
表面のナイロン不織布層はガンコ汚れや鍋フライパンの磨き上げに。
中間のウレタンフォーム層は少量の洗剤をしっかりキープ。
脱膜ウレタン層は水切れ、泡立ちがよく、耐久に優れています。

種類スポンジたわし 材質スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン 寸法(mm)約Φ91×35 ディープグリーン 耐熱温度(℃)70 使用場所キッチン 適合用途水回り(陶器洗面台)掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする