※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BU

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番690-8777 注文コード19097770 品番462.1-0296-009A0-XM
参考基準価格(税別)¥6,190 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はトラスコ品番など298種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番690-8777 全長(mm)38 給油方式外部給油式 切削径(Φmm)2.96 寸法PL(mm)先端と肩部寸法差:0.6901 フルート長(mm)14 使用可能長さ(mm)9.56 機能長さ(mm)37.31 接続径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする