K398Y すべらずつかめるラバーミトン マーナ 19098668

すべらずつかめるラバーミトン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19098668 品番K398Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラバー素材ですべりにくく、しっかりつかめます。手のひら部分は2重のパッチで熱からしっかりガード。ジャム瓶やペットボトルのオープナーとしても使えてとても便利です!

耐熱温度(℃)200 材質外側/スチレンブタジエンゴム、内側/ポリエステル 寸法(cm)約18×21 耐冷温度(℃)-10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-01-24
用途:
パン出しに
サービス業

向かないなら向かないと、ちゃんと明記して欲しい。
家庭でのみ可能とか

そういった記載が必要

1人が参考にしています
2019-12-04
用途:
値段のわりにイマイチ
サービス業

耐熱200℃って書いてあるけど、本当にあるか疑
問。
使いやすいが、使い始めて3時間位で破れた。

1人が参考にしています
対象商品:
19098424
2019-03-11
用途:
オーブンからの出し入れに使います。
飲食業

軽くてはめやすいのと、サイズも大きすぎず使い勝手が良いです。

対象商品:
19098424
2018-06-05
用途:
オーブンの作業時
松月堂 様

この商品は柔らかく手にフイットし物を掴みやすく高温の物を持ちやすい滑らないので物を落とすことがなく安全で使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする