※サンプル画像(本製品に刃は付属していません)

DFC-L560W ドラフィンL560 タジマツール(TJMデザイン) 19101574 DFC-L560W ドラフィンL560 タジマツール(TJMデザイン) 19101574

ドラフィンL560

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19101574 品番DFC-L560W
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。

規格L型 ブラック×ホワイト 用途厚物切断用カッター トラスコ品番761-7828 替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅) ホルダー総焼入れ仕様 ロック機構オートロック式
注意
※本製品に刃は付属していません。
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19101574
2023-02-23
用途:
切る以外にも便利
Jトリム高知 様 (農・林・水産業)

先でマイナスドライバー代わりに、尻でちょっとした切り口作りやプラスドライバーの代わりに使う事も。しっかり焼き入れまでしているので便利です。

1人が参考にしています
2021-11-25
用途:
板金ハゼおこしに
シブヤクラフト 様 (運輸・通信業)

ハゼおこし、1番使いやすいカッターナイフだとおもいます

2022-03-13
用途:
軽作業
川居製作所 様 (製造業)

この商品の商品ページのどこを見ても「刃が付いてない」と書いて無かったので購入しましたが刃が付いてませんでした。
届いたのに使うことすら出来ません。
この商品の評価と言うより、モノタロウさん表記の評価です。
メーカーさんも1枚くらい刃を付けておいて欲しいですね。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし大変申し訳ありません。商品情報の改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする