ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
レストアサンダー2 100×16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
19101945
品番
RSD210 100X16 #240
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
スポット溶接の除去やバリ取り作業に最適です。
用途
錆や塗装の除去作業に。
研磨傷ぼかし。
スポット溶接の除去やバリ取り作業に。
粒度
#240
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
注意
※別売り専用パットを取りつけてご使用下さい。