ムキソケ アジャスター式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19101958 品番 DK-MS325AJCL
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。

対応(インパクトドライバー)14.4V〜 適合ケーブルサイズ(mm2)325 用途CV・CVTケーブルの被覆はがし 剥き幅(mm)36〜51
注意
※ビットが抜けないことを確認してからご使用下さい。本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】ムキソケ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする