タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の ロック付コンベックス
剛厚スパコン25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
目盛仕様
尺相当
注文コード
19102143
品番
GASP2550S
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
目盛仕様・JIS規格・校正証明書
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サビ・磨耗に強い剛厚スパコン。 サビに強いステンレスバネ。 JIS1級、両面目盛。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
尺相当
目盛種別
両面
タイプ
大型ベルトクリップ付
テープ
剛厚イエローテープ
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SUS301
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、新開発強度4.7倍剛厚爪採用
爪部
0点補正移動爪
用途
長さ測定用
トラスコ品番
825-2728
長さ(m)
5
外形寸法(mm)
縦72×横76×奥47
本体質量(g)
329
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。