250365 ポータブル電源PS-600 ボウエキ(BOUEKI) 19102347 250365 ポータブル電源PS-600 ボウエキ(BOUEKI) 19102347 250365 ポータブル電源PS-600 ボウエキ(BOUEKI) 19102347

ポータブル電源PS-600

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19102347 品番250365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ポータブル電源PS-600は、リン酸鉄系のリチウムイオン電池を採用しているので、火災などの危険性が非常に低く高い安全性を誇るポータブル電源です。自然放電が少なく、一度満充電すれば長期保管後も直ぐに使用出来ます。ジャンプスターターケーブル標準付属なので、バッテリー上がりの車の始動も可能です。

用途災害時の避難用・アウトドアに。 付属品ACアダプター・ジャンプスターターケーブル・シガーソケットアダプター・取扱説明書・保証書 出力AC×4、シガーソケット×1、DCプラグ×2、USB×4、ジャンプスターター×1 充電時間(時間)約9〜10 充電池タイプリチウムイオン充電池 サイズ(mm)約263×221×216 充放電回数(回)2000 バッテリー容量(Wh)640
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする