TG-HDT910M TガイドHDツイン マグネシウム タジマツール(TJMデザイン) 19102536 TG-HDT910M TガイドHDツイン マグネシウム タジマツール(TJMデザイン) 19102536 TG-HDT910M TガイドHDツイン マグネシウム タジマツール(TJMデザイン) 19102536 TG-HDT910M TガイドHDツイン マグネシウム タジマツール(TJMデザイン) 19102536 TG-HDT910M TガイドHDツイン マグネシウム タジマツール(TJMデザイン) 19102536

TガイドHDツイン マグネシウム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19102536 品番TG-HDT910M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

■2本竿固定によりブレ曲りに強く正確に切断作業ができます
■本体に軽量・高強度のマグネシウムダイキャストを採用、軽量(他社比約15-20%軽量)で取り回しに優れる
■竿には焼き入れ材を採用、曲がりに強く頑丈
■突当てにフッ素樹脂塗装&ロング突板を採用、優れた直進性を実現
■しっかり固定できる大型固定ネジ

用途丸鋸用T型定規 仕様突き当て:フッ素加工 トラスコ品番795-9338 外形寸法(mm)縦1090×横462×奥40 本体質量(g)928 材質(竿)焼入れ加工
注意
※使用説明書をお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする