NO.110700 セキュノーム スマートカット MDP martor 19102785 NO.110700 セキュノーム スマートカット MDP martor 19102785 NO.110700 セキュノーム スマートカット MDP martor 19102785

セキュノーム スマートカット MDP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード19102785 品番NO.110700
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデル。
カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。
軽量かつコンパクトなボディで一般的な梱包材のカット作業に適し、オールラウンドに使用できます。
左利きにも対応。

用途段ボール箱 使用方法刃の出し方:スライド 材質本体素材:金属探知機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス 質量(g)23.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)110×25×12.5
注意
※使い捨てタイプのため、替刃はご用意しておりません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする