NO.54000410 セキュノーム 540 martor 19102871 NO.54000410 セキュノーム 540 martor 19102871 NO.54000410 セキュノーム 540 martor 19102871

セキュノーム 540

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード19102871 品番NO.54000410
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。
カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。
カットの深さが36mmで、厚みのある資材のカットに最適です。
耐久性のあるアルミ製ボディ。
刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。

用途発泡スチロール、袋梱包品のカット作業に 使用方法刃の出し方:スライド 材質本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック、刃の素材:スチール 質量(g)79 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×31×17 替刃仕様1枚で1回使用可能 適合替刃NO.7940:替刃 セキュノーム 540用(10枚入り)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする