FEN-002 ふとん乾燥機 cado 19103160 FEN-002 ふとん乾燥機 cado 19103160 FEN-002 ふとん乾燥機 cado 19103160 FEN-002 ふとん乾燥機 cado 19103160 FEN-002 ふとん乾燥機 cado 19103160

ふとん乾燥機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19103160 品番FEN-002
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

快眠に導く温風
風が山を越えて吹きおろすとき、それはあたたかく、大地は乾燥する。
FOEHNのパワフルな風はふとんをあたため、乾燥させながら、ニオイやダニまでも対策。
あなたに心地よい眠りと目覚めをもたらします。
静音モードが追加された「FOEHN 002」
ワンタッチでダブルサイズも乾燥・あたため
シングルサイズはもちろんのこと、ダブルサイズのふとんもワンタッチでふっくらさらさらの仕上がりになります。
シーツやふとんカバーをつけたまま、羊毛、羽毛、綿、化学繊維などのふとん乾燥・あたためが可能です。
世界最小級なのにパワフルな理由
cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。
一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。
コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風が実現しました。(特許取得済※特許第7546969号)
新機能の静音モードで静かにパワフルに
新たな機能として「静音モード」を搭載。各コース運転中に静音ボタンを押すと、運転音が静か※になります。
夜間の使用や靴乾燥スタンド(別売)併用時にも安心の、より使いやすい仕様にアップデートしました。
※SONE値比較約33%減(FOEHN 002静音性モードON・OFFの比較において)
オゾン搭載でニオイ・ダニの対策も
ふとん乾燥機史上初※のオゾンを搭載し、気になるニオイを除去。
汗や皮脂などによる臭気濃度90%相当減が実証されました。
一般的にベッドに数百万〜数億匹が住み着いていると言われているダニも対策可能です。
※家庭用ふとん乾燥機においてメーカー調べ(2023年8月現在)
コンパクト&軽量なスティック形状
使用も、収納も、持ち運びまでストレスフリー。
使いやすさはもちろん、使わないときはベッドサイドに置いていてもインテリアの邪魔をしません。
部屋間の移動、旅先や出張先への携帯も快適です。
シーズン特有の悩みも解決
寒くてふとんが乾きにくい冬や、ジメジメした梅雨、花粉が気になる春など、外でふとんを干したくない季節にもおすすめです。
イージーメンテナンス
お手入れも簡単で、連続稼働できるため家族とシェアしてお使いいただけます。
フィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけでメンテナンス完了です。

付属品取扱説明書(保証書) 仕様送風コース:120分間運転/乾燥・ダニ対策コース:80分間運転/あたためコース:10分間運転 質量(g)約420(電源コードを除く) 電源(V)AC100 50-60Hz 消費電力(W)420(最大) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ) 電源コード(m)約2.0 色(本体)ウォームグレー サイズ(mm)直径:約49×高さ:約315
注意
※ふとんの耐熱温度が70℃以上であることを確認してください。
※特に機能性寝具(低反発や高反発素材・ビーズ素材・パイプまくらなど)は温風の温度により機能を損なうことがありますので、必ず寝具メーカーに確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする